Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue ALST 125/15K

  • ERIKS:11385155
  • Fabricant:4047526573898
Image 1
Serie: ALST

Roue fortes charges à bande de roulement polyuréthane Softhane® Blickle, avec corps de roue aluminium.

Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Softhane® Blickle moulé, de première qualité, dureté 75° Shore A, très grand confort de roulage assuré par
la bande de roulement souple, particulièrement épaisse, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage, grande protection des sols, grande résistance
à l’usure, grande résistance aux entailles et à l’arrachement, couleur verte, non tachant, non marquant par contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu: roulement à billes, deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.
Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

60,15 €/ Unitéhors TVA

72,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
ALST
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C