Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue ALSI 100/15HK

  • ERIKS:12533716
  • Fabricant:4047526075163
Image 1
Ajouter à la liste

49,13 €/ Unitéhors TVA

59,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes(Résistant à la chaleur)
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
ALSI
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C