Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue ALEV 250/25K

  • ERIKS:11128131
  • Fabricant:4047526263485
Image 1
Serie: ALEVRoues fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”, avec corps de roue aluminium.Roues série ALEV: Bandages: en caoutchouc plein élastique de EasyRoll”, dureté 65° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faiblerésistance au roulage, grande protection des sols, couleur noire, vulcanisé sur le corps de roue. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Corps de roue: en aluminium injecté.Type de moyeu: roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.Résistance à la température: -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantessupérieures à +60° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

104,60 €/ Unitéhors TVA

126,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
650 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
ALEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C