Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue à wagonnets SPKVS 250K

  • ERIKS:12547954
  • Fabricant:4047526253271
Image 1
Serie: SPKVS

Roue à boudin en acier plein.

Usinées en acier d’amélioration, avec surface légèrement huilée, surface de roulement avec pente de 3° par rapport à l’axe, résistance au roulage extrêmement faible, extrême résistance à l’usure, très grandes capacités de charges statiques et dynamiques. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle.)
Type de moyeu: roulement à billes, deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Résistance à la température: version roulement à billes: -25° C à +120° C. Version roulement à billes hautes températures: -30° C à +300° C, réduction de la capacité de charge de 50 % à +300° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

846,36 €/ Unitéhors TVA

1 024,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue à boudin
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
250 mm
Largeur
75 mm
Capacité de charge
4000 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur du moyeu
75 mm
Type
SPKVS
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C