126,27 €/ Unitéhors TVA
152,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue à boudin |
Matériau du chemin du roulement | Acier |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1200 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 50 mm |
Type | SPKVS |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |