97,17 €/ Unitéhors TVA
117,58 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue à boudin |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 75 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 380 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 47 mm |
Type | SPKGSPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |