Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue à wagonnets SPKGSPO 50K

  • ERIKS:11334299
  • Fabricant:4047526448806
Image 1
Ajouter à la liste

57,58 €/ Unitéhors TVA

69,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue à boudin
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
50 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
220 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
32 mm
Type
SPKGSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C