Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue à wagonnets SPK 250G

  • ERIKS:12547939
  • Fabricant:4047526008604
Image 1

Roue à boudin en fonteRoues :Bandage/bande de roelement: En acier. Couleur: argent, Jante/corps de roue: - Couleur: argent, Shore: 180 - 220 HBRésiste à l’huile. Résistance à la température : -100° C à +600° C, réduction de la capacité de charge de 50 % à +600° C. Veillez à un graissage régulier suffisant avec une graisse convenant aux températures d’utilisation. Les capacités de charge indiquées font référence à la correspondance des roues à boudin, au profil des rails de la liste suivante selon la norme DIN 536 (norme sur les rails de grues) : SPK 50G à SPK 200G, SPK 250G : A45.
Ajouter à la liste

198,17 €/ Unitéhors TVA

239,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
SPK
Type
SPK 250G
Exécution de la roue
Roue à boudin
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
250 mm
Largeur
65 mm
Capacité de charge
2500 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur du moyeu
70 mm
Type
SPK
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C