131,76 €/ Unitéhors TVA
159,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | SPK |
Type | SPK 200G |
Exécution de la roue | Roue à boudin |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 53 mm |
Capacité de charge | 1500 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | SPK |
Plage de température | de -100 jusqu'à 600 °C |