67,41 €/ Unitéhors TVA
81,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | SPK |
Type | SPK 150G |
Exécution de la roue | Roue à boudin |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 46 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 52 mm |
Type | SPK |
Plage de température | de -100 jusqu'à 600 °C |