66,47 €/ Unitéhors TVA
80,43 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | SPK |
Type | SPK 125K |
Exécution de la roue | Roue à boudin |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 46 mm |
Capacité de charge | 900 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 52 mm |
Type | SPK |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |