Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue à wagonnets SPK 100K

  • ERIKS:10016537
  • Fabricant:4047526008475
Image 1

Roue à boudin en fonteRoues :Bandage/bande de roelement: En acier. Couleur: argent, Jante/corps de roue: - Couleur: argent, Shore: 180 - 220 HBRésiste à l’huile. Résistance à la température : -100° C à +600° C, réduction de la capacité de charge de 50 % à +600° C. Veillez à un graissage régulier suffisant avec une graisse convenant aux températures d’utilisation. Les capacités de charge indiquées font référence à la correspondance des roues à boudin, au profil des rails de la liste suivante selon la norme DIN 536 (norme sur les rails de grues) : SPK 50G à SPK 200G, SPK 250G : A45.
Ajouter à la liste

49,09 €/ Unitéhors TVA

59,40 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
SPK
Type
SPK 100K
Exécution de la roue
Roue à boudin
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
100 mm
Largeur
46 mm
Capacité de charge
800 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
52 mm
Type
SPK
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C