Eriks
BLICKLE

BLICKLE Pneu BEV 400x75/305-ZDG

  • ERIKS:12533875
  • Fabricant:4047526146795
Image 1
Serie: BEVBandages caoutchouc plein élastique.Bandages série BEV: En caoutchouc plein élastique de première qualité, dureté 65° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, grandeprotection des sols, couleur noire, pour corps de roue avec diamètre extérieur h11. Version ZDG: qualité haute roulabilité, faible résistance au roulage, arméede tresses métalliques. Version ZST: qualité d’entraînement, résistante à l’usure, vulcanisé sur la frette en acier. Description de la matière: voir le catalogueBlickle.Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.Résistance à la température: -30° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C.Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

194,51 €/ Unitéhors TVA

235,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Ruban
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
400 mm
Largeur
75 mm
Capacité de charge
1000 kg
Type
BEV
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C