Serie: BEVBandages caoutchouc plein élastique.Bandages série BEV: En caoutchouc plein élastique de première qualité, dureté 65° Shore A, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, grandeprotection des sols, couleur noire, pour corps de roue avec diamètre extérieur h11. Version ZDG: qualité haute roulabilité, faible résistance au roulage, arméede tresses métalliques. Version ZST: qualité d’entraînement, résistante à l’usure, vulcanisé sur la frette en acier. Description de la matière: voir le catalogueBlickle.Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.Résistance à la température: -30° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C.Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.