Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bandage BTH 200x85/105

  • ERIKS:12535626
  • Fabricant:4047526116477
Image 1
Serie: BTH

Bandages à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle.

Bandages série BTH: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle moulé, de première qualité, dureté 92° Shore A, fonctionnement silencieux, faible
résistance au roulage, protection des sols, grande résistance à l’usure, grande résistance aux entailles et à l’arrachement, couleur brun clair, non tachant, non
marquant par contact, très bonne liaison chimique avec la frette en acier, pour corps de roue avec diamètre extérieur h11. (Description de la matière voir le
catalogue Blickle)

Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.
Résistance à la température: -30° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C.
Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.

Ajouter à la liste

191,56 €/ Unitéhors TVA

231,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Ruban
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
200 mm
Largeur
85 mm
Capacité de charge
1300 kg
Type
BTH
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C