276,57 €/ Unitéhors TVA
334,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Ruban |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc |
Diamètre | 405 mm |
Largeur | 105 mm |
Capacité de charge | 950 kg |
Type | BSEV |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |