30,24 €/ Unitéhors TVA
36,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 32 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 111 mm |
Dimension de la platine | 90 x 66 mm |
Entraxe trous de fixation | 75 x 45/61 x 51 mm |
Avec frein | Oui |
Type | LKPA-POA |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |
Diamètre trou de boulon | 85 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |