1 595,00 €/ Unitéhors TVA
1 929,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BETEX |
Série | IDuctor 1 |
Type | Handheld Precision Heater |
Diamètre intérieur min. | 18 mm |
Diamétre intérieur max. | 160 mm |
Tension de service | 230 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 250 °C |
Poids | 1.4 |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
230,00 €/ Unitéhors TVA
278,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026230,00 €/ Unitéhors TVA
278,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026288,00 €/ Unitéhors TVA
348,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026442,00 €/ Unitéhors TVA
534,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026