Eriks
BETEX

BETEX Appareil de chauffage par induction portable BLF 200 230V 5 barreaux-CE inclus

  • ERIKS:13633347
Image 1
Image 1
Video 2
BETEX BLF 200 low frequency induction heaters 120/230V - 50/60Hz - BASIC series
  • Heating can be done in time or temperature mode
  • Smart electonics ensure optimal heating and efficient use of power
  • Robuste design for working in industrial environments
  • Controlled heating methodReduced energy consumption
  • Including 5 yokes, 7, 10, 14, 20, 40 mm
  • Temperature setting upto 150°C / 302°F
  • Incl. 1 magnetic temperature probeAutomatic demagnetization, better than 2A/cm
  • Keyboard for easy operationAcoustic signal at the end of each heating cycle
  • Temperature hold
  • Time setting in minutes/seconds
  • Incl. service kit and CE-manual
  • 3 years warranty on the electronic unit
  • Including packing material
Ajouter à la liste

1 649,00 €/ Unitéhors TVA

1 995,29 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BETEX
Série
BLF 200
Type
Induction Heater
Poids max. du roulement
20 kg
Diamètre intérieur min.
10 mm
Diamètre extérieur max.
240 mm
Largeur max.
120 mm
Puissance absorbée max.
3 kV·A
Tension de service
230 V
Fréquence de la tension de mesure
50-60 Hz
Réglage de la température maximale
150 °C
Poids
21
avec ventilateur par refroidissement
Non