3 199,00 €/ Unitéhors TVA
3 870,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BETEX |
Série | BLF |
Type | Induction Heater |
Poids max. du roulement | 150 kg |
Diamètre intérieur min. | 45 mm |
Diamétre intérieur max. | 110 mm |
Diamètre extérieur max. | 600 mm |
Largeur max. | 210 mm |
Puissance absorbée max. | 3.7 kV·A |
Tension de service | 230 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 240 °C |
Poids | 52 |