Eriks
BETEX

BETEX Appareil de chauffage par induction BLF 202 230V 2 barreaux-CE inclus

  • ERIKS:13598485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 399,00 €/ Unitéhors TVA

2 902,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BETEX
Série
BLF
Type
Induction Heater
Poids max. du roulement
100 kg
Diamètre intérieur min.
30 mm
Diamétre intérieur max.
72 mm
Diamètre extérieur max.
500 mm
Largeur max.
180 mm
Puissance absorbée max.
3.7 kV·A
Tension de service
230 V
Fréquence de la tension de mesure
50-60 Hz
Réglage de la température maximale
240 °C
Poids
31