1 827,00 €/ Unitéhors TVA
2 210,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BETEX |
Série | AHP |
Type | Pompe manuelle |
Soupape de contrôle de descente | Non |
Soupape de sécurité | Oui |
Distributeur | Non |
Débit pompe basse-pression | 12.9 cm³/course |
Débit pompe haute-pression | 2.3 cm³/course |
Pression de service maximum | 700 bar |
Exécution | Deux étapes |
Raccord de la sortie | NPT 3/8 |