639,00 €/ Unitéhors TVA
773,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BETEX |
Série | CHC |
Type | Electric Bearing Heater |
Diamètre intérieur min. | 10 mm |
Diamétre intérieur max. | 203 mm |
Diamètre extérieur max. | 305 mm |
Largeur max. | 365 mm |
Tension de service | 230 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 120 °C |
Poids | 2.4 |
avec ventilateur par refroidissement | Non |