1 995,00 €/ Unitéhors TVA
2 413,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BETEX |
Série | 24 XLDi |
Poids max. du roulement | 10 kg |
Diamètre extérieur max. | 180 mm |
Tension de service | 230 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 150 °C |
Poids | 7 |
199,00 €/ Unitéhors TVA
240,79 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026569,00 €/ Unitéhors TVA
688,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202669,50 €/ Unitéhors TVA
84,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026