Eriks
BESSEY

BESSEY Support plafonnier STE pr support de plafond et de montage

  • ERIKS:14590713
  • Fabricant:4008158041865
Image 1
Trépied de plafond pour support de plafond et de montage

Applications : montage rapide et sans outils.



Trépied de plafond, pour augmenter la surface d’appui. Répartition uniforme des forces grâce aux surfaces d’appui à trois ailettes. Utilisation sûre, car la fixation circulaire du tube en acier évite le basculement de la surface d’appui. Pour les supports de plafond avec un diamètre extérieur du tube intérieur télescopique de 25 mm et 28 mm.

Ajouter à la liste

27,63 €/ Unitéhors TVA

33,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY