Eriks
BESSEY

BESSEY Support plaf. et montage 170-300cm Poignée pompe

  • ERIKS:14590717
  • Fabricant:4008158041261
Image 1
Support de plafond et de montage STE

Modèle : construction robuste en tube d’acier avec surfaces d’appui en PVC caoutchouté, inclinables à 45°.



Réglage rapide par pression sur un bouton, le réglage fin peut être effectué d’une seule main par le levier à pompe, blocage par rotation. Lorsque le manche télescopique est complètement rétracté, le support peut supporter une charge maximale de 350 kg.

Ajouter à la liste

77,27 €/ Unitéhors TVA

93,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY