Applications : montage rapide et sans outils.
Support multifonction et porte-laser , avec logement fileté 1/4". Support pivotant en L utilisable sur des pièces de support rondes (de 0 à 45 mm) et carrées (de 0 à 55 mm). 2 axes de rotation (360° à côté de la pince de fixation, 180° au niveau du logement fileté).
25,04 €/ Unitéhors TVA
30,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150