Eriks
BESSEY

BESSEY Support de plafond et de montage 75-125cm

  • ERIKS:14518589
  • Fabricant:4008158031590
Image 1
Support de plafond et de montage ST

Modèle : construction robuste en tube d’acier avec surfaces d’appui en PVC caoutchouté, inclinables à 45°.



Manipulation simple et sûre grâce à un tube intérieur télescopique et verrouillable, blocage par rotation. Lorsque le manche télescopique est complètement rétracté, le support peut supporter une charge maximale de 150 kg.

Ajouter à la liste

39,69 €/ Unitéhors TVA

48,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY