Modèle : construction robuste en tube d’acier avec surfaces d’appui en PVC caoutchouté, inclinables à 45°.
Manipulation simple et sûre grâce à un tube intérieur télescopique et verrouillable, blocage par rotation. Lorsque le manche télescopique est complètement rétracté, le support peut supporter une charge maximale de 150 kg.
52,63 €/ Unitéhors TVA
63,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150