Eriks
BESSEY

BESSEY Support de chantier STE pr support de plafond et de montage

  • ERIKS:14590714
  • Fabricant:4008158041858
Image 1
Trépied de chantier pour support de plafond et de montage

Applications : montage rapide et sans outils.



Trépied de chantier, construction légère et robuste grâce aux profils en aluminium et au plastique renforcé de fibres de verre. Position stable, car la force du support de plafond tendu agit ponctuellement vers le bas. Les supports de plafond peuvent être placés librement dans la pièce, même sans tension vers le haut, et peuvent donc être utilisés à l’extérieur. Pour les supports de plafond avec un diamètre de tube extérieur de 29 mm et 32 mm.

Ajouter à la liste

71,78 €/ Unitéhors TVA

86,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY