Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joints de table tout acier 120x60mm

  • ERIKS:14590704
  • Fabricant:4008158018126
Image 1
Serre-joints de table tout acier

Modèle : valet avec plaque de pression. Glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier traité forgé et galvanisé.

Applications : pour rainures 12 x 8 mm. Pour une fixation sûre de glissières de guidage des marques FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. et pour serrer dans des profilés.



Vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et bruni, avec manche en bois. Force de serrage jusqu'à 1,8 kN.

Ajouter à la liste

25,36 €/ Unitéhors TVA

30,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY