Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joints de table a levier tout acier 160x60mm

  • ERIKS:14590703
  • Fabricant:4008158035277
Image 1
Serre-joints de table à levier tout acier

Modèle : valet avec plaque de pression. Glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier traité forgé et galvanisé.

Applications : pour rainures 12 x 8 mm. Pour une fixation sûre de glissières de guidage des marques FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. et pour serrer dans des profilés.



Levier pour une mise en place de la force de serrage 5 fois plus rapide qu'avec les presses à vis habituelles. Force de serrage jusqu'à 2,4 kN.

Ajouter à la liste

66,16 €/ Unitéhors TVA

80,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY