Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joints a carcasses REVO KRE 300/95mm

  • ERIKS:12055172
  • Fabricant:4008158040127
Image 1
Serre-joint à carcasses REVO KRE-2K

Modèle : avec boîtier en plastique renforcé de métal et coulisseau optimisé avec double sécurité anti-glissement pour plus de puissance et de sécurité. La force de serrage réglée est maintenue et le coulisseau ne peut pas glisser involontairement à l’état non serré. Très grandes surfaces de serrage parallèles avec 3 capuchons de protection amovibles. Effet répulsif sur la colle et résistant aux vernis et aux dissolvants de graisses. Poignée synthétique bi-matière avec six pans creux pour appliquer aisément la force de serrage d’un couple de rotation maximal de 17 Nm. Transformation en écarteur sans outils. Utilisable pour des forces de serrage jusqu’à 8 kN .

Applications : pour des surfaces sensibles et un serrage parallèle précis.



Avec partie supérieure fixe.

Ajouter à la liste

69,86 €/ Unitéhors TVA

84,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY