Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint une main EHZ avec manche bicomposant 600x100mm

  • ERIKS:12055171
  • Fabricant:4008158030692
Image 1
Serre-joint à une main EHZ

Modèle : glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant en acier profilé, étiré à froid et optimisé statiquement, coulisseau en acier trempé, forgé et galvanisé, boîtier et levier à une main ergonomique en polyamide renforcé de fibres de verre, peut être manié du côté de la poignée ainsi que de la glissière, avec touche permettant le déplacement rapide du coulisseau. Grâce à une douille de guidage, la plaque de pression est maintenue droite, avec manche en plastique bicomposant. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis sont munies de patins protecteurs amovibles en matière synthétique sur la plaque de serrage et la partie supérieure.

Applications : fixer en un seul geste avec le levier de serrage, sans déplacement, serrage et déblocage comme habituellement avec le manche bicomposant. Convient également pour les travaux au dessus de la tête. Force de serrage jusqu'à 3,5 kN.

Ajouter à la liste

67,36 €/ Unitéhors TVA

81,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
600 mm
Longueur des joues
100 mm