Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint une main DuoKlamp 650x85mm

  • ERIKS:14590686
  • Fabricant:4008158028552
Image 1
Serre-joint à une main DuoKlamp®

Modèle : glissière en acier spécial, valet et coulisseau en polyamide résistant aux chocs et à la rupture. Un bouton rotatif permet de commuter entre le serrage et l'écartement. Avec touche permettant un déplacement rapide du coulisseau, pour une manipulation sûre et équilibrée. Avec capuchons souples et manche parallèle avec levier.

Applications : convient aux forces de serrage jusqu'à 1,2 kN. Solution confortable pour les situations dans lesquelles l'utilisateur n'a qu'une main libre. Convient également aux travaux effectués au-dessus de la tête.

Ajouter à la liste

49,84 €/ Unitéhors TVA

60,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY