Modèle : glissière en acier spécial, valet et coulisseau en polyamide résistant aux chocs et à la rupture. Un bouton rotatif permet de commuter entre le serrage et l'écartement. Avec touche permettant un déplacement rapide du coulisseau, pour une manipulation sûre et équilibrée. Avec capuchons souples et manche parallèle avec levier.
Applications : convient aux forces de serrage jusqu'à 1,2 kN. Solution confortable pour les situations dans lesquelles l'utilisateur n'a qu'une main libre. Convient également aux travaux effectués au-dessus de la tête.
44,71 €/ Unitéhors TVA
54,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150