Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint tout acier a. manche bicomposant 500x120mm Poignée rabatt.

  • ERIKS:14594270
  • Fabricant:4008158041414
Image 1
Presse à vis tout acier avec poignée rabattable

Modèle : coulisseau et valet d'un seul tenant, en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid. Coulisseau en acier trempé forgé et galvanisé. Vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écrouie et brunie. La plaque de serrage mobile peut être changée sans outil. Avec poignée en plastique bicomposant ergonomique. Le manche peut être tourné à 360° et rabattu à 90° .

Applications : le serrage élastique permet de maintenir les pièces avec exactitude. La poignée rabattable permet de l'utiliser dans des endroits étroits et difficiles d'accès. Force de serrage jusqu'à 5 kN.

Ajouter à la liste

80,86 €/ Unitéhors TVA

97,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY