Modèle : coulisseau et valet d'un seul tenant, en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid. Coulisseau en acier trempé forgé et galvanisé. Vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écrouie et brunie. La plaque de serrage mobile peut être changée sans outil. Avec poignée en plastique bicomposant ergonomique. Le manche peut être tourné à 360° et rabattu à 90° .
Applications : le serrage élastique permet de maintenir les pièces avec exactitude. La poignée rabattable permet de l'utiliser dans des endroits étroits et difficiles d'accès. Force de serrage jusqu'à 5 kN.
63,47 €/ Unitéhors TVA
76,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150