Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint TG-2K 250x120mm

  • ERIKS:14594262
  • Fabricant:4008158030074
Image 1
Serre-joint en fonte malléable, manche bicomposant

Modèle : rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, galvanisé à chaud, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, et plaque de pression mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu’à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en plastique sur la plaque de pression et la partie supérieure.

Applications : outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l’usinage ou la jonction avec d’autres pièces.



Avec poignée synthétique bi-matière ergonomique. Rail profilé creux avec protection antidérapante grâce à la tige filetée située sur le coulisseau. Force de serrage jusqu’à 7 kN. Plaques de serrage interchangeables sans outils à partir de 80 mm de profondeur.

Ajouter à la liste

51,31 €/ Unitéhors TVA

62,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY