Modèle : rail profilé creux en acier de qualité étiré à froid et optimisé statiquement, galvanisé à chaud, valet et coulisseau en fonte de haute qualité à revêtement par poudre, vis à filet trapézoïdal, brunie, et plaque de pression mobile absolument plane. Pour serrer sans endommager les pièces, les presses à vis jusqu’à une capacité de 400 mm sont munies de patins protecteurs en plastique sur la plaque de pression et la partie supérieure.
Applications : outil de serrage universel pour le maintien de pièces pour l’usinage ou la jonction avec d’autres pièces.
Avec poignée synthétique bi-matière ergonomique. Rail profilé creux avec protection antidérapante grâce à la tige filetée située sur le coulisseau. Force de serrage jusqu’à 7 kN. Plaques de serrage interchangeables sans outils à partir de 80 mm de profondeur.
42,39 €/ Unitéhors TVA
51,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150