Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint à une main 150x60mm / 120-310mm 2pcs

  • ERIKS:14590702
  • Fabricant:4008158041438
Image 1
Paire de serre-joints à une main EZR

Modèle : glissière en acier bruni, valet et coulisseau en polyamide résistant aux chocs et à la rupture. Transformation aisée du valet de serrage en écarteur sans outils. L'adaptateur convertible peut être fixé à la partie inférieure ou supérieure en fonction de l'application. Avec patins protecteurs souples et manche en plastique bicomposant derrière la glissière.

Applications : pour rainures 12 x 6,5 à 12 x 8 mm. Pour une fixation sûre de glissières de guidage des marques FESTOOL®, PROTOOL®, metabo®, MAKITA®, HITACHI® etc. et pour serrer dans des profilés. Pour des forces de serrage jusqu'à 0,75 kN. Solution confortable pour les situations dans lesquelles l'utilisateur n'a qu'une main libre. Convient également aux travaux effectués au-dessus de la tête.

Ajouter à la liste

64,36 €/ Unitéhors TVA

77,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY