Modèle : coulisseau, valet et plaque de pression d’un seul tenant, en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier galvanisé et forgé, mécanisme à crans permettant un serrage dosé et sécurisé, excentrique en acier fritté anti-usure, avec levier de déblocage gainé de plastique, embout orientable en acier trempé et galvanisé, poignée ergonomique.
Applications : pour un serrage rapide et sans effort.
Avec protection antiglissement. Force de serrage supérieure de 10 % grâce au profilé de rail optimisé, capacité de serrage atteinte 5 fois plus vite. Force de serrage jusqu'à 8,5 kN.
139,09 €/ Unitéhors TVA
168,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150