Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint a levier tout acier 200x100mm

  • ERIKS:12309473
  • Fabricant:4008158034355
Image 1
Serre-joint à levier tout acier

Modèle : coulisseau, valet et plaque de pression d’un seul tenant, en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier galvanisé et forgé, mécanisme à crans permettant un serrage dosé et sécurisé, excentrique en acier fritté anti-usure, avec levier de déblocage gainé de plastique, embout orientable en acier trempé et galvanisé, poignée ergonomique.

Applications : pour un serrage rapide et sans effort.



Avec protection antiglissement. Force de serrage supérieure de 10 % grâce au profilé de rail optimisé, capacité de serrage atteinte 5 fois plus vite. Force de serrage jusqu'à 8,5 kN.

Ajouter à la liste

86,89 €/ Unitéhors TVA

105,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
200 mm
Longueur des joues
100 mm