Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint a levier KliKlamp 400x80mm

  • ERIKS:14047636
  • Fabricant:4008158028750
Image 1
Serre-joints KliKlamp® en magnésium

Modèle : glissière d'un seul tenant, en acier profilé optimisé statiquement et étiré à froid, valet et coulisseau en magnésium ultrarésistant et léger, mécanisme à crans permettant un serrage dosé et sécurisé, avec poignée ergonomique, plaque de pression mobile et cliquet d'arrêt en plastique incassable renforcé de fibres de verre. Valet à prisme croisé sous le capuchon amovible en plastique.

Applications : pour un serrage rapide et sans effort. Force de serrage jusqu'à 1,2 kN.

Ajouter à la liste

40,62 €/ Unitéhors TVA

49,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY