Modèle : glissière en acier spécial, valet et coulisseau en polyamide résistant aux chocs et à la rupture. Engrenage de transmission pour le réglage de la capacité de serrage en tournant la poignée sur la barre et au-delà de la capacité de serrage . La plaque de pression du valet est équipé d'un prisme croisé, pour serrer des pièces d'œuvre rondes, pointues et angulaires. Avec touche permettent un déplacement rapide du coulisseau. Avec poignée en plastique bicomposant et plaque de pression mobile, absolument plane.
Applications : convient aux forces de serrage jusqu'à 2 kN. Idéal dans les endroits peu accessibles.
50,26 €/ Unitéhors TVA
60,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150