Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint a engrenage GearKlamp GK300/60

  • ERIKS:14590688
  • Fabricant:4008158040813
Image 1
Serre-joint à engrenage GearKlamp®

Modèle : glissière en acier spécial, valet et coulisseau en polyamide résistant aux chocs et à la rupture. Engrenage de transmission pour le réglage de la capacité de serrage en tournant la poignée sur la barre et au-delà de la capacité de serrage . La plaque de pression du valet est équipé d'un prisme croisé, pour serrer des pièces d'œuvre rondes, pointues et angulaires. Avec touche permettent un déplacement rapide du coulisseau. Avec poignée en plastique bicomposant et plaque de pression mobile, absolument plane.

Applications : convient aux forces de serrage jusqu'à 2 kN. Idéal dans les endroits peu accessibles.

Ajouter à la liste

42,01 €/ Unitéhors TVA

50,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY