Eriks
BESSEY

BESSEY Serre-joint 1 ma EZXL 900x90mm

  • ERIKS:14590697
  • Fabricant:4008158041230
Image 1
Presse à vis à une main EZXL

Modèle : glissière en acier spécial, valet et coulisseau en polyamide résistant aux chocs et à la rupture. Transformation aisée du valet de serrage en écarteur sans outils. Avec patins protecteurs souples et manche en plastique bicomposant derrière la glissière.

Applications : convient aux forces de serrage jusqu'à 2 kN. Solution confortable pour les situations dans lesquelles l'utilisateur n'a qu'une main libre. Convient également aux travaux effectués au-dessus de la tête.



Transformation sans outil entre le serrage et l'écartement.
Ajouter à la liste

64,22 €/ Unitéhors TVA

77,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY