Eriks
BESSEY

BESSEY Presse-equerre 2x100x80mm

  • ERIKS:23141042
  • Fabricant:4008158010410
Image 1
Presse-équerre pour bois

Modèle : corps et mors mobiles en zinc moulé sous pression à revêtement en matière synthétique. Avec manche en bois.

Applications : pour le maintien, la fixation et l'alignement des pièces à angle droit, convient également aux assemblages en T. Adaptation automatique aux pièces de différentes épaisseurs. Convient aussi aux plastiques et aux pièces fragiles.

Ajouter à la liste

91,39 €/ Unitéhors TVA

110,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
100 mm
Longueur des joues
80 mm