Modèle : glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier forgé et galvanisé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et phosphaté. Plaque de serrage haute performance résistante à la chaleur avec grande tête sphérique orientable à 35° et interchangeable, avec armure en acier fritté, trempé et imprégné d'huile. Avec vis à clé traversante et six pans permettant le serrage avec clés de serrage, douilles, clés dynamométriques ou cliquets.
Applications : convient notamment aux forces de serrage jusqu'à 22 kN. S'utilise dans l'ensemble du secteur de la métallurgie et la construction métallique.
236,19 €/ Unitéhors TVA
285,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150