Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis pour la construction metallique 1000x175mm

  • ERIKS:23141033
  • Fabricant:4008158007540
Image 1
Presse à vis pour la construction métallique

Modèle : glissière, valet et plaque de pression d'un seul tenant, en profilé d'acier optimisé statiquement et étiré à froid, coulisseau en acier forgé et galvanisé, vis facilement manœuvrable à filet trapézoïdal écroui et phosphaté. Plaque de serrage haute performance résistante à la chaleur avec grande tête sphérique orientable à 35° et interchangeable, avec armure en acier fritté, trempé et imprégné d'huile. Avec vis à clé traversante et six pans permettant le serrage avec clés de serrage, douilles, clés dynamométriques ou cliquets.

Applications : convient notamment aux forces de serrage jusqu'à 22 kN. S'utilise dans l'ensemble du secteur de la métallurgie et la construction métallique.

Ajouter à la liste

309,39 €/ Unitéhors TVA

374,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
1 mm
Longueur des joues
175 mm